Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Gewindestange
>
DIN 976
>
Artikel
DIN 976 Gewindebolzen Form A 1 m M4mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C870-4001796758041
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4001796758041
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976; Gewindebolzen Form A 1 m; M4mm; 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4mm
DIN:
976
Material/Güte:
St
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
4 mm
d:
4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1614/000/ 4,0/ / /99
... >
Metrische Schrauben
>
Gewindebolzen Form A 1 m
>
blank
Weitere Suchbegriffe:
din 976 am 4 x 1000
,
din 976
,
st din 976
,
Gewindestangen
,
975
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2153*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3553*
€ 0,42281
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3053*
€ 0,36331
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2953*
€ 0,35141
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2753*
€ 0,32761
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2653*
€ 0,31571
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2153*
€ 0,25621
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen