Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindebolzen Form A 1 m M6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindebolzen Form A 1 m M6mm
DIN 976 Gewindebolzen Form A 1 m M6mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796758065
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796758065
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976; Gewindebolzen Form A 1 m; M6mm; 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6mm
DIN:
976
Material/Güte:
St
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
6 mm
d:
6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1614/000/ 6,0/ / /99
Weitere Suchbegriffe: gewindebolzen m6, din 976, Gewindestangen, 975
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4025*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6725*
€ 0,80028
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5625*
€ 0,66938
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5425*
€ 0,64558
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5025*
€ 0,59798
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4825*
€ 0,57418
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4025*
€ 0,47898
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.