Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindebolzen Form A 8.8 1 m M18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindebolzen Form A 8.8 1 m M18mm
DIN 976 Gewindebolzen Form A 8.8 1 m M18mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796759222
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796759222
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976; Gewindebolzen Form A 8.8 1 m; M18mm; 5 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M18mm
DIN:
976
Material/Güte:
St
Verpackungsinhalt:
5 Stück
Durchmesser:
18 mm
d:
18 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1617/000/ 18,0/ / /99
Weitere Suchbegriffe: din 976 m5 8.8, din 976, din 976 8.8, Gewindestangen, 975
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,6976*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,9576*
€ 4,70954
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,7676*
€ 4,48344
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,6676*
€ 4,36444
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,5276*
€ 4,19784
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3176*
€ 3,94794
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,6976*
€ 3,21014
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.