Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindebolzen Form A 8.8 1 m M20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindebolzen Form A 8.8 1 m M20mm
DIN 976 Gewindebolzen Form A 8.8 1 m M20mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796759239
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796759239
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976; Gewindebolzen Form A 8.8 1 m; M20mm; 5 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M20mm
DIN:
976
Material/Güte:
St
Verpackungsinhalt:
5 Stück
Durchmesser:
20 mm
d:
20 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1617/000/ 20,0/ / /99
Weitere Suchbegriffe: din 976 m5 8.8, din 976, din 976 8.8, Gewindestangen, 975
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,6218*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,6518*
€ 7,91564
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,3418*
€ 7,54674
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,1118*
€ 7,27304
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,8818*
€ 6,99934
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,5518*
€ 6,60664
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,6218*
€ 5,49994
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.