Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindebolzen Form A 8.8 1 m M22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindebolzen Form A 8.8 1 m M22mm
DIN 976 Gewindebolzen Form A 8.8 1 m M22mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796759246
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796759246
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976; Gewindebolzen Form A 8.8 1 m; M22mm; 5 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M22mm
DIN:
976
Material/Güte:
St
Verpackungsinhalt:
5 Stück
Durchmesser:
22 mm
d:
22 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1617/000/ 22,0/ / /99
Weitere Suchbegriffe: din 976 m5 8.8, din 976, din 976 8.8, Gewindestangen, 975
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,6474*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,2574*
€ 6,25631
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,0374*
€ 5,99451
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,8474*
€ 5,76841
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,7574*
€ 5,66131
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,4074*
€ 5,24481
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,6474*
€ 4,34041
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.