Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindebolzen Form A 8.8 1 m M24mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindebolzen Form A 8.8 1 m M24mm
DIN 976 Gewindebolzen Form A 8.8 1 m M24mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796759253
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796759253
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976; Gewindebolzen Form A 8.8 1 m; M24mm; 5 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M24mm
DIN:
976
Material/Güte:
St
Verpackungsinhalt:
5 Stück
Durchmesser:
24 mm
d:
24 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1617/000/ 24,0/ / /99
Weitere Suchbegriffe: din 976 m5 8.8, din 976, din 976 8.8, Gewindestangen, 975
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,5308*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,2408*
€ 10,99655
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,1608*
€ 10,90135
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,8208*
€ 10,49675
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,5608*
€ 10,18735
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,0808*
€ 9,61615
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,5308*
€ 7,77165
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.