Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindebolzen Form A 8.8 1 m zn M5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindebolzen Form A 8.8 1 m zn M5mm
DIN 976 Gewindebolzen Form A 8.8 1 m zn M5mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796759345
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796759345
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976; Gewindebolzen Form A 8.8 1 m; galv. verzinkt; M5mm
Weitere Informationen:
Variante:
M5mm
DIN:
976
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Durchmesser:
5 mm
d:
5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1617/001/ 5,0/ / /99
Weitere Suchbegriffe: Gewindestange, gewindestange din 975 8.8 verzinkt 6x100, din 976, din 976 8.8, Gewindestangen, 975
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4113*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6613*
€ 0,78695
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5713*
€ 0,67985
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5513*
€ 0,65605
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5013*
€ 0,59655
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4813*
€ 0,57275
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4113*
€ 0,48945
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.