Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindebolzen Form A 10.9 1 m M8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindebolzen Form A 10.9 1 m M8mm
DIN 976 Gewindebolzen Form A 10.9 1 m M8mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796759963
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796759963
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976; Gewindebolzen Form A 10.9 1 m; M8mm
Weitere Informationen:
Variante:
M8mm
DIN:
976
Material/Güte:
St
Durchmesser:
8 mm
d:
8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1620/000/ 8,0/ / /99
Weitere Suchbegriffe: din 976, Gewindestangen, 975
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1621*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7621*
€ 2,0969
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,6121*
€ 1,9184
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,5621*
€ 1,8589
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4821*
€ 1,7637
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4321*
€ 1,7042
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,1621*
€ 1,3829
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.