Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindebolzen Form A 10.9 1 m M14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindebolzen Form A 10.9 1 m M14mm
DIN 976 Gewindebolzen Form A 10.9 1 m M14mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796759994
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796759994
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976; Gewindebolzen Form A 10.9 1 m; M14mm; 10 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M14mm
DIN:
976
Material/Güte:
St
Verpackungsinhalt:
10 Stück
Durchmesser:
14 mm
d:
14 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1620/000/ 14,0/ / /99
Weitere Suchbegriffe: gewindebolzen m10, din 976, Gewindestangen, 975
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,3781*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,8981*
€ 5,82874
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,6781*
€ 5,56694
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,5181*
€ 5,37654
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,3781*
€ 5,20994
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,1481*
€ 4,93624
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,3781*
€ 4,01994
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.