Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480 Spannschlossmuttern mit Haken und Ösen zn M10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480 Spannschlossmuttern mit Haken und Ösen zn M10mm
DIN 1480 Spannschlossmuttern mit Haken und Ösen zn M10mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796761409
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796761409
Suchbegriffe:
DIN 1480 RH
Spannschloss DIN 1480 RH
Spannschlossmutter DIN 1480 RH
Spannschloss ohne Norm
DIN 1480; Spannschlossmuttern mit Haken und Ösen; galv. verzinkt; M10mm; 10 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10mm
DIN:
1480
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackungsinhalt:
10 Stück
Durchmesser:
10 mm
d:
10 mm
e:
30 mm
f:
14 mm
h:
9 mm
l1:
125 mm
m1:
18 mm
l3:
112 mm
l4:
105 mm
b1:
13,5 mm
d1:
14 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1649/001/ 10,0/ / /99
Weitere Suchbegriffe: Spannschloßmutter ohne Norm, spannschloss ohne norm, Spannschlossmuttern
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,6943*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6343*
€ 3,13482
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,3543*
€ 2,80162
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2843*
€ 2,71832
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1643*
€ 2,57552
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0643*
€ 2,45652
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,6943*
€ 2,01622
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.