Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480 Spannschlossmuttern mit 2 Haken zn M8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480 Spannschlossmuttern mit 2 Haken zn M8mm
DIN 1480 Spannschlossmuttern mit 2 Haken zn M8mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796761591
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796761591
Suchbegriffe:
DIN 1480 HH
Spannschloss DIN 1480 HH
Spannschlossmutter DIN 1480 HH
Spannschloss ohne Norm
DIN 1480; Spannschlossmuttern mit 2 Haken; galv. verzinkt; M8mm; 10 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8mm
DIN:
1480
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackungsinhalt:
10 Stück
Durchmesser:
8 mm
d:
8 mm
e:
23 mm
f:
11 mm
h:
8 mm
l1:
110 mm
m1:
15 mm
l3:
85 mm
b1:
11 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1650/001/ 8,0/ / /99
Weitere Suchbegriffe: Spannschloßmutter ohne Norm, din 1480 hh, Spannschlossmuttern
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1396*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8096*
€ 2,15342
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,6096*
€ 1,91542
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,5696*
€ 1,86782
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4996*
€ 1,78452
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4296*
€ 1,70122
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1396*
€ 1,35612
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.