Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480 Spannschlossmuttern mit 2 Haken zn M24mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480 Spannschlossmuttern mit 2 Haken zn M24mm
DIN 1480 Spannschlossmuttern mit 2 Haken zn M24mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796761652
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796761652
Suchbegriffe:
DIN 1480 HH
Spannschloss DIN 1480 HH
Spannschlossmutter DIN 1480 HH
Spannschloss ohne Norm
DIN 1480; Spannschlossmuttern mit 2 Haken; galv. verzinkt; M24mm
Weitere Informationen:
Variante:
M24mm
DIN:
1480
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Durchmesser:
24 mm
d:
24 mm
e:
60 mm
f:
28 mm
h:
20 mm
l1:
255 mm
m1:
39 mm
l3:
205 mm
b1:
26 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1650/001/ 24,0/ / /99
Weitere Suchbegriffe: Spannschloßmutter ohne Norm, din 1480 hh, Spannschlossmuttern
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,3272*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,4372*
€ 12,42027
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,3472*
€ 12,31317
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,9072*
€ 11,78957
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,5272*
€ 11,33737
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,0872*
€ 10,81377
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,3272*
€ 8,71937
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.