Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480 Spannschlossmuttern mit 2 Ösen zn M10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480 Spannschlossmuttern mit 2 Ösen zn M10mm
DIN 1480 Spannschlossmuttern mit 2 Ösen zn M10mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796761812
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796761812
Suchbegriffe:
DIN 1480 RH
Spannschloss DIN 1480 RH
Spannschlossmutter DIN 1480 RH
DIN 1480 RR
DIN 1480; Spannschlossmuttern mit 2 Ösen; galv. verzinkt; M10mm
Weitere Informationen:
Variante:
M10mm
DIN:
1480
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Durchmesser:
10 mm
d:
10 mm
e:
30 mm
f:
14 mm
h:
9 mm
l1:
125 mm
m1:
18 mm
l4:
105 mm
d1:
14 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1651/001/ 10,0/ / /99
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3834*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2034*
€ 2,62205
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,9634*
€ 2,33645
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,9034*
€ 2,26505
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8234*
€ 2,16985
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7234*
€ 2,05085
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3834*
€ 1,64625
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.