Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1052 Scheibendübel Typ C 10 (zweiseitig) CE-konform zn 80mm gebündelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1052 Scheibendübel Typ C 10 (zweiseitig) CE-konform zn 80mm gebündelt
DIN 1052 Scheibendübel Typ C 10 (zweiseitig) CE-konform zn 80mm gebündelt
Artikel-Nr.:
     C870-4001796768194
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796768194
Suchbegriffe:
DIN 1052 Holzverbinder
Einpressdübel DIN 1052
Holzverbinder DIN 1052
Einpressdübel
DIN 1052; Scheibendübel Typ C 10 (zweiseitig) CE-konform; galv. verzinkt; 80mm; gebündelt 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
80mm gebündelt
DIN:
1052
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
gebündelt
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
80 mm
d:
80 mm
Außen ø:
80 mm
Höhe:
27 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2085/001/ 80,0/ / /09
Weitere Suchbegriffe: einpressdübel doppelseitig, din 1052 holzverbinder, Holzverbinder, Scheibendübel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,4175*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,2567* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,2675*
€ 49,10833
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,9975*
€ 48,78703
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,2475*
€ 45,51453
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,1975*
€ 44,26503
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,2875*
€ 43,18213
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,4175*
€ 37,38683
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.