Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7965 Einschraubmuttern mit Schlitz M4x8x8mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7965 Einschraubmuttern mit Schlitz M4x8x8mm HP
DIN 7965 Einschraubmuttern mit Schlitz M4x8x8mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796769153
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796769153
Suchbegriffe:
DIN 7965
DIN 7965 Einschraubmutter
DIN 7965 Mutter
Einschraubmutter DIN 7965
DIN 7965; Einschraubmuttern mit Schlitz; M4x8x8mm; HP 2.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4x8x8mm HP
DIN:
7965
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
2000 Stück
Durchmesser 1:
4 M
Durchmesser 2:
8 mm
Länge:
8 mm
d1 x d2 x l:
4x8x8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2287/000/ 4,0/ 8,0/ 8/01
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 7965, din 7965, Einschraubmuttern, Rampamuffen, Brügmann Art.Nr.001408, 001408
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,03859* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,76*
€ 115,1444
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 95,00*
€ 113,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,24*
€ 108,5756
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,22*
€ 106,1718
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 77,18*
€ 91,8442
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.