Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7965 Einschraubmuttern mit Schlitz M6x10x12mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7965 Einschraubmuttern mit Schlitz M6x10x12mm HP
DIN 7965 Einschraubmuttern mit Schlitz M6x10x12mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796769313
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796769313
Suchbegriffe:
DIN 7965
DIN 7965 Einschraubmutter
DIN 7965 Mutter
Einschraubmutter DIN 7965
DIN 7965; Einschraubmuttern mit Schlitz; M6x10x12mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x10x12mm HP
DIN:
7965
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser 1:
6 M
Durchmesser 2:
10 mm
Länge:
12 mm
d1 x d2 x l:
6x10x12 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2287/000/ 6,0/ 10,0/ 12/01
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 7965, din 7965, Einschraubmuttern, Rampamuffen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,06922* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 86,68*
€ 103,1492
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 85,03*
€ 101,1857
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,81*
€ 97,3539
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,47*
€ 94,5693
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,22*
€ 82,3718
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.