Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7965 Einschraubmuttern mit Schlitz M6x12x10mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7965 Einschraubmuttern mit Schlitz M6x12x10mm HP
DIN 7965 Einschraubmuttern mit Schlitz M6x12x10mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796769375
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796769375
Suchbegriffe:
DIN 7965
DIN 7965 Einschraubmutter
DIN 7965 Mutter
Einschraubmutter DIN 7965
DIN 7965; Einschraubmuttern mit Schlitz; M6x12x10mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x12x10mm HP
DIN:
7965
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser 1:
6 M
Durchmesser 2:
12 mm
Länge:
10 mm
d1 x d2 x l:
6x12x10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2287/000/ 6,0/ 12,0/ 10/01
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 7965, din 7965, Einschraubmuttern, Rampamuffen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1046*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.