Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabdübel CE-konform zn 12x100mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabdübel CE-konform zn 12x100mm HP
Stabdübel CE-konform zn 12x100mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796793882
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796793882
Suchbegriffe:
Stabdübel
stabdübel
Stabdübel CE-konform; galv. verzinkt; 12x100mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
12x100mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
100 mm
d:
12 mm
l:
100 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2204/001/ 12,0/ 100/ /01
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.