Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN EN... Dickschicht passiviert M20x160mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN EN... Dickschicht passiviert M20x160mm HP
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN EN... Dickschicht passiviert M20x160mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796848681
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796848681
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8; DIN EN ISO 4014 (ehem.DIN 931); galv. verzinkt min. 8my Dickschichtpassiv.; M20x160mm; HP 10 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M20x160mm HP
ISO:
4014
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt min. 8my Dickschichtpassiv.
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
10 Stück
Durchmesser:
20 mm
Länge:
160 mm
d:
20 mm
b=l<125 mm:
46 mm
b=l 125-200 mm:
52 mm
b=l>200 mm:
65 mm
k:
12,5 mm
s:
30 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0202/040/ 20,0/ 160/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7894*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,4694*
€ 2,93859
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,4294*
€ 2,89099
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3194*
€ 2,76009
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2194*
€ 2,64109
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,1694*
€ 2,58159
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,7894*
€ 2,12939
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.