Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipsplattenschrauben mit Grobgewinde Trompetenkopf-H CE-k... phosph. 3,9x30mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gipsplattenschrauben mit Grobgewinde Trompetenkopf-H CE-k... phosph. 3,9x30mm HP
Gipsplattenschrauben mit Grobgewinde Trompetenkopf-H CE-k... phosph. 3,9x30mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796864674
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796864674
Suchbegriffe:
Gipsfaserplattenschrauben
Gipsfaserschraube
Gipsplattenschrauben
Schnellbauschraube
Gipsplattenschrauben mit Grobgewinde Trompetenkopf-H CE-konform; phosphatiert; 3,9x30mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3,9x30mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
phosphatiert
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
3,9 mm
Länge:
30 mm
d:
3,9 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6535/091/ 3,9/ 30/ /01
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,006*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,9805*
€ 9,4968
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,781*
€ 9,2594
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,372*
€ 8,7727
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,152*
€ 7,3209
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00879*
€ 0,01046
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00811*
€ 0,00965
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00786*
€ 0,00935
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,006*
€ 0,00714
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056610001
ab € 0,37*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.