Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Universalschrauben Pan-Head-Z, Vollgewinde gleitbeschic... zn 3x15mm Box


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JD Plus Universalschrauben Pan-Head-Z, Vollgewinde gleitbeschic... zn 3x15mm Box
JD Plus Universalschrauben Pan-Head-Z, Vollgewinde gleitbeschic... zn 3x15mm Box
Artikel-Nr.:
     C870-4001796865411
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796865411
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm
JD Plus Universalschrauben Pan-Head-Z, Vollgewinde gleitbeschichtet; galv. verzinkt; 3x15mm; Box 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3x15mm Box
Material/Güte:
ST
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Box
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
3 mm
Länge:
15 mm
d:
3,0 mm
dk:
6 mm
k:
2,4 mm
Kreuzschlitz Z:
1 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1126/001/ 3,0/ 15/ /03
Weitere Suchbegriffe: JD
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00813* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,38*
€ 13,5422
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,23*
€ 13,3637
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,62*
€ 12,6378
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,44*
€ 12,4236
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,91*
€ 11,7929
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,13*
€ 9,6747
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.