Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Universalschrauben Rückwandschrauben Z-2 gleitbeschichtet zn 4x15mm Box


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JD Plus Universalschrauben Rückwandschrauben Z-2 gleitbeschichtet zn 4x15mm Box
JD Plus Universalschrauben Rückwandschrauben Z-2 gleitbeschichtet zn 4x15mm Box
Artikel-Nr.:
     C870-4001796867408
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796867408
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Rückwandschraube
rückwandschrauben 4 x 15
holzschraube ohne norm
JD Plus Universalschrauben Rückwandschrauben Z-2 gleitbeschichtet; galv. verzinkt; 4x15mm; Box 3.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4x15mm Box
Material/Güte:
ST
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Box
Verpackungsinhalt:
3000 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
15 mm
dk:
9,6 mm
k:
1,9 mm
Kreuzschlitz:
2
Bestellartikel-Nr.:
0/1129/001/ 4,0/ 15/ /03
Weitere Suchbegriffe: JD Plus Universalschrauben, Rückwandschrauben-Z, Universalschrauben
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,01683* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,09*
€ 78,6471
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,20*
€ 76,398
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,63*
€ 72,1497
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,89*
€ 70,0791
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,57*
€ 68,5083
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,49*
€ 60,0831
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.