Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Universalschrauben Rückwandschrauben Z-2 gleitbeschic... zn 4,5x35mm Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JD Plus Universalschrauben Rückwandschrauben Z-2 gleitbeschic... zn 4,5x35mm Box
JD Plus Universalschrauben Rückwandschrauben Z-2 gleitbeschic... zn 4,5x35mm Box
Artikel-Nr.:
     C870-4001796868764
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796868764
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Rückwandschraube
rückwandschrauben verzinkt
holzschraube ohne norm
JD Plus Universalschrauben Rückwandschrauben Z-2 gleitbeschichtet; galv. verzinkt; 4,5x35mm; Box 1.500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4,5x35mm Box
Material/Güte:
ST
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Box
Verpackungsinhalt:
1500 Stück
Durchmesser:
4,5 mm
Länge:
35 mm
dk:
10,6 mm
k:
2,0 mm
Kreuzschlitz:
2
Bestellartikel-Nr.:
0/1129/001/ 4,5/ 35/ /03
Weitere Suchbegriffe: JD Plus Universalschrauben, Rückwandschrauben-Z, Universalschrauben
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0246*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0521*
€ 0,062
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0495*
€ 0,05891
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0476*
€ 0,05664
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0347*
€ 0,04129
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0338*
€ 0,04022
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0246*
€ 0,02927
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.