Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Universalschrauben Rückwandschrauben Z-2 gleitbeschic... zn 4,5x60mm Box


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JD Plus Universalschrauben Rückwandschrauben Z-2 gleitbeschic... zn 4,5x60mm Box
JD Plus Universalschrauben Rückwandschrauben Z-2 gleitbeschic... zn 4,5x60mm Box
Artikel-Nr.:
     C870-4001796868870
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796868870
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Rückwandschraube
rückwandschraube 4,5x60
holzschraube ohne norm
JD Plus Universalschrauben Rückwandschrauben Z-2 gleitbeschichtet; galv. verzinkt; 4,5x60mm; Box 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4,5x60mm Box
Material/Güte:
ST
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Box
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
4,5 mm
Länge:
60 mm
dk:
10,6 mm
k:
2,0 mm
Kreuzschlitz:
2
Bestellartikel-Nr.:
0/1129/001/ 4,5/ 60/ /03
Weitere Suchbegriffe: JD Plus Universalschrauben, Rückwandschrauben-Z, Universalschrauben
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,06744* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,57*
€ 51,8483
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,56*
€ 51,8364
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,92*
€ 48,6948
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,87*
€ 47,4453
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,04*
€ 46,4576
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,72*
€ 40,1268
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.