Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Universalschrauben Rückwandschrauben Z-2 gleitbeschichtet zn 5x40mm Box


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JD Plus Universalschrauben Rückwandschrauben Z-2 gleitbeschichtet zn 5x40mm Box
JD Plus Universalschrauben Rückwandschrauben Z-2 gleitbeschichtet zn 5x40mm Box
Artikel-Nr.:
     C870-4001796869037
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796869037
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Rückwandschraube
rückwandschraube 5x40
holzschraube ohne norm
JD Plus Universalschrauben Rückwandschrauben Z-2 gleitbeschichtet; galv. verzinkt; 5x40mm; Box 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
5x40mm Box
Material/Güte:
ST
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Box
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
5 mm
Länge:
40 mm
dk:
11,6 mm
k:
2,2 mm
Kreuzschlitz:
2
Bestellartikel-Nr.:
0/1129/001/ 5,0/ 40/ /03
Weitere Suchbegriffe: JD Plus Universalschrauben, Rückwandschrauben-Z, Universalschrauben
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04275* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,82*
€ 66,4258
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,81*
€ 65,2239
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,36*
€ 61,1184
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,87*
€ 59,3453
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,73*
€ 57,9887
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,54*
€ 50,6226
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.