Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipsplattenschrauben mit Feingewinde Trompetenkopf-H CE-k... phosph. 4,8x90mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gipsplattenschrauben mit Feingewinde Trompetenkopf-H CE-k... phosph. 4,8x90mm HP
Gipsplattenschrauben mit Feingewinde Trompetenkopf-H CE-k... phosph. 4,8x90mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796877711
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796877711
Suchbegriffe:
Gipsfaserplattenschrauben
Gipsfaserschraube
Gipsplattenschrauben
Schnellbauschrauben gegurtet
Gipsplattenschrauben mit Feingewinde Trompetenkopf-H CE-konform; phosphatiert; 4,8x90mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4,8x90mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
phosphatiert
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
4,8 mm
Länge:
90 mm
d x l:
4,8x90 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6534/091/ 4,8/ 90/ /01
Weitere Suchbegriffe: schnellbauschrauben gegurtet, Schnellbauschrauben, 10545
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,02585* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,15*
€ 9,6985
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,11*
€ 9,6509
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,82*
€ 9,3058
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,59*
€ 9,0321
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,24*
€ 8,6156
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,49*
€ 7,7231
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,17*
€ 6,1523
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.