Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappsplinte zn-gelb 10,0mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappsplinte zn-gelb 10,0mm HP
Klappsplinte zn-gelb 10,0mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796889271
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796889271
Suchbegriffe:
Klappsplint
Klappstecker
klappsplint
Klappsplinte; galv. verzinkt gelb chromatiert; 10,0mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
10,0mm HP
Veredelung:
galv. verzinkt gelb chromatiert
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
10,0 mm
d:
10,0 mm
c:
41 mm
f:
3,4 mm
l:
42 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/4626/021/ 10,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Klappsplinte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2785*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3685*
€ 0,43852
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3485*
€ 0,41472
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3385*
€ 0,40282
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3285*
€ 0,39092
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2785*
€ 0,33142
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.