Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN EN ISO 1234 (ehemals DIN 94) Dickschicht passiviert 8x80mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte DIN EN ISO 1234 (ehemals DIN 94) Dickschicht passiviert 8x80mm HP
Splinte DIN EN ISO 1234 (ehemals DIN 94) Dickschicht passiviert 8x80mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796906244
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796906244
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN EN ISO 1234 (ehemals DIN 94); galv. verzinkt min. 8my Dickschichtpassiv.; 8x80mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
8x80mm HP
ISO:
1234
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt min. 8my Dickschichtpassiv.
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
80 mm
Nennmaß:
8 mm
d:
7,5 mm
a:
4 mm
b:
16 mm
c:
15 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1507/040/ 8,0/ 80/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4036*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5336*
€ 0,63498
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5036*
€ 0,59928
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4836*
€ 0,57548
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4036*
€ 0,48028
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.