Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipsplattenschrauben mit Feingewinde Trompetenkopf-H C... phosph. 3,9x25mm PK100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gipsplattenschrauben mit Feingewinde Trompetenkopf-H C... phosph. 3,9x25mm PK100
Gipsplattenschrauben mit Feingewinde Trompetenkopf-H C... phosph. 3,9x25mm PK100
Artikel-Nr.:
     C870-4001796909832
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796909832
Suchbegriffe:
Gipsfaserplattenschrauben
Gipsfaserschraube
Gipsplattenschrauben
gipsplattenschraube 3,9x25
Gipsplattenschrauben mit Feingewinde Trompetenkopf-H CE-konform; phosphatiert; 3,9x25mm; PK100 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3,9x25mm PK100
Material/Güte:
St
Veredelung:
phosphatiert
Verpackung:
Paket a 100
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
3,9 mm
Länge:
25 mm
d x l:
3,9x25 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6534/091/ 3,9/ 25/ /63
Weitere Suchbegriffe: Schnellbauschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00511*
  
Preis gilt ab 250.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,00883*
€ 0,01051
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00712*
€ 0,00847
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00683*
€ 0,00813
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00631*
€ 0,00751
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00617*
€ 0,00734
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00511*
€ 0,00608
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.