Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterbankschrauben mit aufgesteckter Polyscheibe ähnlich DIN... 3,9x22mm PK200


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fensterbankschrauben mit aufgesteckter Polyscheibe ähnlich DIN... 3,9x22mm PK200
Fensterbankschrauben mit aufgesteckter Polyscheibe ähnlich DIN... 3,9x22mm PK200
Artikel-Nr.:
     C870-4001796910227
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796910227
Suchbegriffe:
Fensterbankschrauben
ähnl. DIN 7981
Fensterbankschrauben mit aufgesteckter Polyscheibe ähnlich DIN 7981, Kreuzschlitz H, A2; 3,9x22mm; PK200 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3,9x22mm PK200
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Paket a 200
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
3,9 mm
Länge:
22 mm
d:
3,9 mm
Scheibe außen:
12 mm
Kopf ø:
7,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3430/000/ 3,9/ 22/ /64
Weitere Suchbegriffe: Polyscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,07615* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,04*
€ 25,0376
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,01*
€ 25,0019
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,86*
€ 23,6334
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,12*
€ 22,7528
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,55*
€ 22,0745
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,23*
€ 18,1237
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.