Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewinde... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M6x8mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewinde... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M6x8mm HP
Gewinde... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M6x8mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796913181
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796913181
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
Gewindestifte mit Innensechskant und Ringschneide 45H nach DIN EN ISO 4029 (ehemals DIN 916); Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001; M6x8mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x8mm HP
ISO:
4029
Material/Güte:
St
Besonderheit:
Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
8 mm
d:
6 mm
dv:
3 mm
s:
3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1601/182/ 6,0/ 8,0/ /01
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, din 916 m6x8, din 916 45h, din 916 m6, Gewindestifte mit Innensechs-, kant und Ringschneide 45H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0601*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0852*
€ 0,10139
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0846*
€ 0,10067
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,082*
€ 0,09758
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0789*
€ 0,09389
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0755*
€ 0,08985
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0601*
€ 0,07152
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.