Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Fensterbauschrauben
>
Artikel
Rahmenschrauben Zylinderkopf-ZK 7,5 mm und I-Stern I25 (für H... zn 7,5x402mm HP
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C870-4001796917608
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4001796917608
Suchbegriffe:
Fensterbauschrauben
Fensterrahmenschraube
Rahmen-Schraube
Rahmenschraube
Rahmenschrauben Zylinderkopf-ZK 7,5 mm und I-Stern I25 (für Holz-Profile); galv. verzinkt; 7,5x402mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
7,5x402mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
7,5 mm
Länge:
402 mm
dk:
7,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6613/001/ 7,5/ 402/ /01
... >
JD-Fensterrahmenschrauben
>
Rahmenschrauben Zylinderkopf-ZK 7,5 mm und I-Stern
>
galv. verzinkt
Weitere Suchbegriffe:
rahmenschrauben 7,5x402
,
fensterbauschrauben
,
Fensterrahmenschrauben
,
Rahmenanker
,
FB-SK
,
Holz-Profile
,
Rahmenschrauben
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,609*
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,779*
€ 0,92701
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,769*
€ 0,91511
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,739*
€ 0,87941
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,719*
€ 0,85561
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,609*
€ 0,72471
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen