Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 937 Kronenmuttern, niedrig 17H h = 15 Dickschicht passiviert M24mmx15 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 937 Kronenmuttern, niedrig 17H h = 15 Dickschicht passiviert M24mmx15 HP
DIN 937 Kronenmuttern, niedrig 17H h = 15 Dickschicht passiviert M24mmx15 HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796919626
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796919626
Suchbegriffe:
DIN 937
Kronenmutter DIN 937
din 937 17h
din 937
DIN 937; Kronenmuttern, niedrig 17H; h = 15; galv. verzinkt min. 8my Dickschichtpassiv.; M24mmx15; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M24mmx15 HP
DIN:
937
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt min. 8my Dickschichtpassiv.
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
24 mm
Abmessung 2:
15
d:
24 mm
m:
15 mm
n:
5,5 mm
s:
36 mm
w:
9 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0670/040/ 24,0/ 15/ /01
Weitere Suchbegriffe: Kronenmutter, niedrig 17 H, 11178
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9853*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2853*
€ 1,52951
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2653*
€ 1,50571
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,2053*
€ 1,43431
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1753*
€ 1,39861
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,1553*
€ 1,37481
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,9853*
€ 1,17251
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.