Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben mit Vie... Dickschicht passiv.,versiegelt M6x25mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben mit Vie... Dickschicht passiv.,versiegelt M6x25mm HP
DIN 603 Flachrundschrauben mit Vie... Dickschicht passiv.,versiegelt M6x25mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796929731
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796929731
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603; Flachrundschrauben mit Vierkantansatz 8.8 o.Mu; Zink 8my Dsp-versieg elt-geschmiert, RW 0 ,12-0,18 DHN 19.001; M6x25mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x25mm HP
DIN:
603
Material/Güte:
St
Veredelung:
Zink 8my Dsp-versieg elt-geschmiert, RW 0 ,12-0,18 DHN 19.001
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
25 mm
d:
6 mm
b=l<125 mm:
18 mm
b=l 125-200 mm:
24 mm
b=l>200 mm:
- mm
dk:
16,55 mm
f:
4,6 mm
k:
3,88 mm
v:
6,48 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0100/038/ 6,0/ 25/ /01
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603 6x25, din 603, din 603 m6, Flachrundschrauben, Vierkantansatz, 8.8 ohne Mu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0571*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0756*
€ 0,08996
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0723*
€ 0,08604
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0703*
€ 0,08366
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0689*
€ 0,08199
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0571*
€ 0,06795
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.