Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben mit Vie... Dickschicht passiv.,versiegelt M8x50mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben mit Vie... Dickschicht passiv.,versiegelt M8x50mm HP
DIN 603 Flachrundschrauben mit Vie... Dickschicht passiv.,versiegelt M8x50mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796929816
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796929816
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603; Flachrundschrauben mit Vierkantansatz 8.8 o.Mu; Zink 8my Dsp-versieg elt-geschmiert, RW 0 ,12-0,18 DHN 19.001; M8x50mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x50mm HP
DIN:
603
Material/Güte:
St
Veredelung:
Zink 8my Dsp-versieg elt-geschmiert, RW 0 ,12-0,18 DHN 19.001
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
50 mm
d:
8 mm
b=l<125 mm:
22 mm
b=l 125-200 mm:
28 mm
b=l>200 mm:
41 mm
dk:
20,65 mm
f:
5,6 mm
k:
4,88 mm
v:
8,58 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0100/038/ 8,0/ 50/ /01
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603 m8x50, din 603, din 603 m8, Flachrundschrauben, Vierkantansatz, 8.8 ohne Mu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1887*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2487*
€ 0,29595
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2387*
€ 0,28405
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2287*
€ 0,27215
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,2187*
€ 0,26025
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1887*
€ 0,22455
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.