Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenhaken Art. 17 zn M100mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Deckenhaken Art. 17 zn M100mm HP
Deckenhaken Art. 17 zn M100mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796931093
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796931093
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken
Deckenhaken Art. 17; galv. verzinkt; M100mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M100mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Länge:
100 mm
d:
4,3 mm
w:
20 mm
l:
100 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2036/001/ 100,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: deckenhaken, Deckenhaken Art. 17
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,14*
1 Packung enthält 100 Stück (€ 0,1114* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.