Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben mit Schaft 8.8... Dickschicht passiv.,versiegelt M20x65mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8... Dickschicht passiv.,versiegelt M20x65mm HP
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8... Dickschicht passiv.,versiegelt M20x65mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796931420
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796931420
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8; DIN EN ISO 4014 (ehem.DIN 931); Zink 8my Dsp-versieg elt-geschmiert, RW 0 ,12-0,18 DHN 19.001; M20x65mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M20x65mm HP
ISO:
4014
Material/Güte:
St
Veredelung:
Zink 8my Dsp-versieg elt-geschmiert, RW 0 ,12-0,18 DHN 19.001
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
20 mm
Länge:
65 mm
d:
20 mm
b=l<125 mm:
46 mm
b=l 125-200 mm:
52 mm
b=l>200 mm:
65 mm
k:
12,5 mm
s:
30 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0202/038/ 20,0/ 65/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,685*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7874* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,825*
€ 31,92175
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,195*
€ 31,17205
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,145*
€ 29,92255
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,395*
€ 29,03005
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,775*
€ 28,29225
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,685*
€ 23,42515
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.