Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben mit Schaft 8.8... Dickschicht passiv.,versiegelt M20x90mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8... Dickschicht passiv.,versiegelt M20x90mm HP
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8... Dickschicht passiv.,versiegelt M20x90mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796931475
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796931475
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8; DIN EN ISO 4014 (ehem.DIN 931); Zink 8my Dsp-versieg elt-geschmiert, RW 0 ,12-0,18 DHN 19.001; M20x90mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M20x90mm HP
ISO:
4014
Material/Güte:
St
Veredelung:
Zink 8my Dsp-versieg elt-geschmiert, RW 0 ,12-0,18 DHN 19.001
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
20 mm
Länge:
90 mm
d:
20 mm
b=l<125 mm:
46 mm
b=l 125-200 mm:
52 mm
b=l>200 mm:
65 mm
k:
12,5 mm
s:
30 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0202/038/ 20,0/ 90/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,1404* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,51*
€ 45,8269
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,24*
€ 45,5056
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,11*
€ 42,9709
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,01*
€ 41,6619
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,22*
€ 40,7218
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,51*
€ 33,9269
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.