Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7985 Linsenschrauben 4.8 mit Kreuzschl... Dickschicht passiviert M6x70mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7985 Linsenschrauben 4.8 mit Kreuzschl... Dickschicht passiviert M6x70mm HP
DIN 7985 Linsenschrauben 4.8 mit Kreuzschl... Dickschicht passiviert M6x70mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796946011
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796946011
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985; Linsenschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H; galv. verzinkt min. 8my Dickschichtpassiv.; M6x70mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x70mm HP
DIN:
7985
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt min. 8my Dickschichtpassiv.
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
70 mm
d:
6 mm
dk:
12 mm
k:
4,6 mm
Kreuzschlitz Größe:
3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0470/040/ 6,0/ 70,0/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,09135* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,15*
€ 29,9285
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,57*
€ 29,2383
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,49*
€ 27,9531
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,56*
€ 26,8464
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,03*
€ 26,2157
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,27*
€ 21,7413
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.