Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Universalschrauben Pan-Head, I-Stern, Vollgewinde gleit... zn 5x20mm Box


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JD Plus Universalschrauben Pan-Head, I-Stern, Vollgewinde gleit... zn 5x20mm Box
JD Plus Universalschrauben Pan-Head, I-Stern, Vollgewinde gleit... zn 5x20mm Box
Artikel-Nr.:
     C870-4001796946349
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796946349
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Torx-Spanplattenschrauben
torx spanplattenschrauben
JD Plus Universalschrauben Pan-Head, I-Stern, Vollgewinde gleitbeschichtet; galv. verzinkt; 5x20mm; Box 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
5x20mm Box
Material/Güte:
ST
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Box
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
5 mm
Länge:
20 mm
d:
5,0 mm
dk:
10 mm
k:
3,5 mm
I-Stern:
I-25 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1127/001/ 5,0/ 20/ /03
Weitere Suchbegriffe: JD Plus Pan Head, Pan Head, Spanplattenschraube, Universalschraube
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02418* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,24*
€ 38,3656
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,41*
€ 37,3779
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,04*
€ 35,7476
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,04*
€ 34,5576
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,01*
€ 33,3319
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,07*
€ 28,6433
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.