Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmenschrauben Senkkopf-SK 11 mm und I-Stern I30 (für Ku... zn-gelb 7,5x52mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rahmenschrauben Senkkopf-SK 11 mm und I-Stern I30 (für Ku... zn-gelb 7,5x52mm HP
Rahmenschrauben Senkkopf-SK 11 mm und I-Stern I30 (für Ku... zn-gelb 7,5x52mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796983580
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796983580
Suchbegriffe:
Fensterbauschrauben
Fensterrahmenschraube
Rahmen-Schraube
Rahmenschraube
Rahmenschrauben Senkkopf-SK 11 mm und I-Stern I30 (für Kunststoff-Profile); galv. verzinkt gelb chromatiert; 7,5x52mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
7,5x52mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt gelb chromatiert
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
7,5 mm
Länge:
52 mm
d:
7,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6612/021/ 7,5/ 52/ /01
Weitere Suchbegriffe: rahmenschraube 7,5x52, fensterbauschrauben, Fensterrahmenschrauben, Rahmenanker, FB-SK, Kunststoff-Profile, Rahmenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0414*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0609*
€ 0,07247
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0578*
€ 0,06878
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0555*
€ 0,06605
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0539*
€ 0,06414
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0514*
€ 0,06117
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0414*
€ 0,04927
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.