Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronleuchterhaken Art. 14 eng gebogene Ausführung zn 70mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kronleuchterhaken Art. 14 eng gebogene Ausführung zn 70mm HP
Kronleuchterhaken Art. 14 eng gebogene Ausführung zn 70mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796997167
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796997167
Suchbegriffe:
Schraubhaken
schraubhaken
Kronleuchterhaken Art. 14 eng gebogene Ausführung; galv. verzinkt; 70mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
70mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Länge:
70 mm
d:
4,8 mm
w:
16 mm
l:
70 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2198/001/ 70,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Kronleuchterhaken, Art. 14
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,92*
€ 21,3248
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,68*
€ 21,0392
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,84*
€ 20,0396
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,13*
€ 19,1947
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,57*
€ 18,5283
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,00*
€ 15,47
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.