Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischhaken Art. 85 verzinnt 100mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fleischhaken Art. 85 verzinnt 100mm HP
Fleischhaken Art. 85 verzinnt 100mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796997518
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796997518
Suchbegriffe:
Fleisch-Haken
Fleischhaken
Wurst-Haken
Wursthaken
Fleischhaken Art. 85; verzinnt; 100mm; HP 10 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
100mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
verzinnt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
10 Stück
Länge:
100 mm
d:
4,4 mm
l:
100 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2148/081/ 100,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: fleisch haken
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,823*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,3823* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,693*
€ 6,77467
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,213*
€ 6,20347
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,033*
€ 5,98927
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,883*
€ 5,81077
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,623*
€ 5,50137
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,823*
€ 4,54937
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.