Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesipa-CAP-Blindniete Alu/Stahl Standard 4,8x14mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gesipa-CAP-Blindniete Alu/Stahl Standard 4,8x14mm HP
Gesipa-CAP-Blindniete Alu/Stahl Standard 4,8x14mm HP
Artikel-Nr.:
     4012-592645
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     4007081450430
EAN/GTIN:
     4007081450430
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet
Gesipa-CAP-Blindniete Alu/Stahl Standard; 4,8x14mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4,8x14mm HP
Material/Güte:
Al/St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser 1:
4,8 mm
Länge:
14 mm
Nietbare Materialstärke:
8,0-9,5 mm
Scherkraft N (kp):
2250 (230) kp
D 1:
4,8 mm
D 2:
9,5 mm
Lochdurchmesser:
4,9 mm
d:
2,7 mm
k:
1,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2907/000/ 4,8/ 14,0/ /01
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
1000
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,06717*
€ 0,07987*
3 Tage
1000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,06757*
€ 0,08258*
2 Tage
1500
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0727*
€ 0,0863*
2 Tage
1000
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,0708*
€ 0,0866*
4 Tage
1125
500
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0727*
€ 0,08738*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,07987*
€ 0,09505
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,06717*
€ 0,07993
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 79,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.