Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesipa-CAP-Blindniete Alu/Stahl Standard 4x12,5mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gesipa-CAP-Blindniete Alu/Stahl Standard 4x12,5mm HP
Gesipa-CAP-Blindniete Alu/Stahl Standard 4x12,5mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4007081450737
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     4007081450737
EAN/GTIN:
     4007081450737
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
Gesipa-CAP-Blindniete Alu/Stahl Standard; 4x12,5mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4x12,5mm HP
Material/Güte:
Al/St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser 1:
4 mm
Länge:
12,5 mm
Nietbare Materialstärke:
6,5-8,0 mm
Scherkraft N (kp):
1600 (163) kp
D 1:
4 mm
D 2:
8 mm
Lochdurchmesser:
4,1 mm
d:
2,2 mm
k:
1,3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2907/000/ 4,0/ 12,5/ /01
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,05499*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,07548*
€ 0,08982
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,07358*
€ 0,08756
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,06778*
€ 0,08066
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,06249*
€ 0,07436
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,06129*
€ 0,07294
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,05499*
€ 0,06544
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.