Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabdübel CE-konform zn 12x80mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabdübel CE-konform zn 12x80mm HP
Stabdübel CE-konform zn 12x80mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4016856020334
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016856020334
Suchbegriffe:
Stabdübel
stabdübel
Stabdübel CE-konform; galv. verzinkt; 12x80mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
12x80mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
80 mm
d:
12 mm
l:
80 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2204/001/ 12,0/ 80/ /01
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3396*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4396*
€ 0,52312
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4096*
€ 0,48742
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3996*
€ 0,47552
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3896*
€ 0,46362
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3396*
€ 0,40412
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.