Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabdübel CE-konform zn 12x120mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabdübel CE-konform zn 12x120mm HP
Stabdübel CE-konform zn 12x120mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4016856020372
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016856020372
Suchbegriffe:
Stabdübel
stabdübel 12x120
stabdübel
stabdübel d 12mm
Stabdübel CE-konform; galv. verzinkt; 12x120mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
12x120mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
120 mm
d:
12 mm
l:
120 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2204/001/ 12,0/ 120/ /01
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4205*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6805*
€ 0,8098
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5805*
€ 0,6908
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5605*
€ 0,667
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5105*
€ 0,6075
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4905*
€ 0,5837
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4205*
€ 0,5004
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.