Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabdübel CE-konform zn 12x140mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stabdübel CE-konform zn 12x140mm HP
Stabdübel CE-konform zn 12x140mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4016856020396
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016856020396
Suchbegriffe:
Stabdübel
stabdübel 12x140
stabdübel
stabdübel d 12mm
Stabdübel CE-konform; galv. verzinkt; 12x140mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
12x140mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
140 mm
d:
12 mm
l:
140 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2204/001/ 12,0/ 140/ /01
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5853* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,235*
€ 45,49965
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,105*
€ 45,34495
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,765*
€ 42,56035
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,48*
€ 38,6512
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,79*
€ 37,8301
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,68*
€ 32,9392
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.