Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabdübel CE-konform zn 12x180mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stabdübel CE-konform zn 12x180mm HP
Stabdübel CE-konform zn 12x180mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4016856020433
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016856020433
Suchbegriffe:
Stabdübel
stabdübel 12x180
stabdübel
stabdübel d 12mm
Stabdübel CE-konform; galv. verzinkt; 12x180mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
12x180mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
180 mm
d:
12 mm
l:
180 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2204/001/ 12,0/ 180/ /01
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6394* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,55*
€ 58,9645
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,92*
€ 54,6448
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,36*
€ 50,4084
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,94*
€ 47,5286
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,68*
€ 43,6492
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,97*
€ 38,0443
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.