Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabdübel CE-konform zn 12x200mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stabdübel CE-konform zn 12x200mm HP
Stabdübel CE-konform zn 12x200mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4016856020457
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016856020457
Suchbegriffe:
Stabdübel
stabdübel d 12mm
stabdübel
Stabdübel CE-konform; galv. verzinkt; 12x200mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
12x200mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
200 mm
d:
12 mm
l:
200 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2204/001/ 12,0/ 200/ /01
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8166* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,58*
€ 63,7602
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,90*
€ 62,951
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,32*
€ 58,6908
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,85*
€ 56,9415
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,62*
€ 55,4778
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,83*
€ 48,5877
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.